PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ6細径パッチコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
20
色
青
注文コード
56147778
品番
UTP28SP20MBU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・色・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
20
ケーブル外径(Φmm)
3.8
色
青
コネクタ
RJ45
結線方式
T568B
構造
より線(撚線)
使用場所
屋内
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28AWG
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続。
トラスコ品番
818-0601
材質
ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC
質量(g)
458
使用温度範囲(℃)
-10〜60
ケーブル
スリム
線心数
4P
結線
T568B