カテゴリ6A細径パッチコード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56147918 品番 UTP28X10MRD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。

規格CAT6A ケーブル長(m)10 ケーブル外径(Φmm)4.7 結線方式T568B 構造単線 導体サイズ(AWG[mm2])28AWG 用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル トラスコ品番785-3475 材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅 質量(g)227 使用温度範囲(℃)-10〜60 ケーブルスリム 結線T568B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする