MY3A63-200-A93L メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A6 SMC 56148723

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A6

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 注文コード56148723 品番MY3A63-200-A93L
参考基準価格(税別)¥87,840 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品はストローク64種類から選べます 他の種類を見る

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)200 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする