MY3B-A25H1-7 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B SMC 56149676

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)25 適合シリンダチューブ内径(Φmm)25 仕様ユニット組込み 注文コード56149676 品番MY3B-A25H1-7
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はシリンダ内径・適合シリンダチューブ内径・仕様など158種類から選べます 他の種類を見る

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

シリンダ内径(Φmm)25 適合シリンダチューブ内径(Φmm)25 仕様ユニット組込み 種類【中間固定用スペーサ】ロングスペーサ ユニット品名Hユニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする