MY3B-A25L1-7N メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B SMC 56149764

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)25 適合シリンダチューブ内径(Φmm)25 注文コード56149764 品番MY3B-A25L1-7N
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はシリンダ内径・適合シリンダチューブ内径・仕様など158種類から選べます 他の種類を見る

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

シリンダ内径(Φmm)25 適合シリンダチューブ内径(Φmm)25 種類【中間固定用スペーサ】ロングスペーサ ユニット品名Lユニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする