床下収納庫 一般・600型・深型

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56152242 品番 6001BDJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

最もポピュラーな600型(深型)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1 仕様通気孔付 寸法(mm)616×616 ブロンズ 高さ(mm)463 材質(本体)ポリプロピレン タイプ深型 容量(L)約110 対応板厚(mm)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56152242
2020-12-07
用途:
DIYで制作した小屋の床下収納兼点検用。床下の有効利用。
農・林・水産業

施工に必要な手順書が非常に分かりやすく、準備も、施工時の作業もスムーズに進められた。

対象商品:
56152242
2017-12-27
用途:
取替え
建設業・工事業

スムーズに施工出来た。
硬性も良い。
外枠のリブかもう数ミリ大きい方が良い、既存の粗が隠れるから

対象商品:
56152242
2017-05-20
用途:
自宅のDIY
建設業・工事業

新築時に施工された収納庫の外枠がプラステックの為、破損してしまい素足で歩くと危険と思い、思い切って交換をしてみようと決断。思ったより取り付けは簡単でした。フローリングは似たような色合いの物を購入して施工して完了。ただ、失敗しない様に確認しながら作業したので時間が掛かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする