6AD-1SJ 床下収納庫 一般・600型・浅型 吉川化成 56152276

床下収納庫 一般・600型・浅型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
シルバー
内容量1台注文コード56152276品番6AD-1SJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

サニタリーにおすすめの600型(浅型)

開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1、補強桟×2仕様通気孔なし寸法(mm)616×616シルバー高さ(mm)306材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約70対応板厚(mm)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする