吉川化成
吉川化成の 建物管理・メンテナンス
吉川化成の 点検口・収納庫
吉川化成の 床下収納庫
床下収納庫 スライド・600型(2連)・深型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56152355
品番
6SLSDJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
小さな開口でたっぷり収納、スライド式床下収納。
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様
通気孔付
色
シルバー
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
深型
容量(L)
約220
対応板厚(mm)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません