吉川化成
床下収納庫 断熱・600型・深型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ブロンズ
ブロンズ
シルバー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56152425
品番
6DBJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
約80Lの大容量。
開口寸法(mm)
606×606
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品
回転取手×1、補強桟×2、中蓋断熱材×1、セパレート式補助根太断熱材×1セット、仕切板×1、補助根太断熱材固定用L金具×1セット
仕様
通気孔付
寸法(mm)
616×616
色
ブロンズ
高さ(mm)
463
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
深型
容量(L)
約80
対応板厚(mm)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません