吉川化成
吉川化成の 建物管理・メンテナンス
吉川化成の 点検口・収納庫
吉川化成の 床下収納庫
床下収納庫 断熱・900型・深型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56152477
品番
9DSJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
開口寸法(mm)
909×606
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品
回転取手×2、補強桟×4、中蓋断熱材×2、補助根太断熱材×1セット、網カゴ×1、仕切板×1、補助根太断熱材固定用L金具×1セット、中桟
仕様
通気孔付
寸法(mm)
919×616
色
シルバー
高さ(mm)
463
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
深型
容量(L)
約126
対応板厚(mm)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません