曜日別特売
9001BDJTKS アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 56152644

9001BDJTKS アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 56152644
9001BDJTKS アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 56152644

アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
枠の色ブロンズ
内容量1台注文コード56152644品番9001BDJTKS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

2枚蓋で使いやすいワイドタイプ

開口寸法(mm)909×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×2枚、中桟材質(本体)ポリプロピレン(通気孔付)外形寸法(mm)916×616×高さ463容量(L)約165(約165kg)適合板厚(mm)15枠の色ブロンズ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする