画像準備中

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56153948 品番EZS4CR-D050-ARAK-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥106,400
この商品は1568種類から選べます 他の種類を見る
シリーズEZS スライダサイズ(mm)幅74×高さ50 吸引継手方向 リード(mm)12 ストローク(mm)500 モーターAR 形状片軸シャフト 電源(V)DC24 タイプクリーンルーム対応 ドライバ種類パルス列入力タイプ ケーブル長(m)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56153948 EZS4CR-D050-ARAK-3 55994129 EZSM4CRD050ARAK 画像準備中 EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター 1個 77,980 税込85,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする