MY3B25-790L-A93V メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-7 SMC 56169127

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-7

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)790 注文コード56169127 品番MY3B25-790L-A93V
参考基準価格(税別)¥59,620 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はストローク55種類から選べます 他の種類を見る

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)790 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする