F-500T C11S5 使いきり空調服(電池BOX付) 空調服 56181816

使いきり空調服(電池BOX付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード56181816 品番F-500T C11S5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

汚れ作業に、不織布製で使い切り!

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 仕様最大空調能力:500キロカロリー/時 セット内容服・ファン2個・ケーブル・電池ボックス・取扱説明書 材質ポリエチレンフィルム・ポリプロピレンスパンボンド ホワイト サイズ3L 消費電力(W)強:約2.0/弱:約0.5 胸囲(cm)96〜124 身長(cm)170〜188
注意
※電池は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする