OHチェア

(10件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 56189175 品番 RZC-271W
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ビジネスモデルでも書斎でもベストマッチ。
本革の風合いを残した合成皮革張りチェア。
座上下調節ガスシリンダタイプ。背もたれロッキング機構。

色(張地)ホワイト 全高(mm)775〜885 座面高さ(mm)440〜550 座面寸法(幅×奥行)(mm)415×395 本体質量(kg)7.5 仕様ノックダウン組立式 材質座・背(表)/合成皮革(PU)、座・背(裏)/ポリプロピレン、フレームカバー/ポリプロピレン 幅(mm)535 質量(kg)7.5 ホワイト 高さ(mm)775〜885 種類オフィスチェア 奥行(mm)560 材質(キャスター)ナイロン 肘掛なし 材質(カバー)ポリプロピレン 材質(ベース)ナイロン 材質(背)表:レザー張り(PU) 裏:ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ヘッドレストなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07060697
2021-05-10
用途:
事務作業

造りも座面のクッションもしっかりとしており、数年は問題なく使用できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
07060697
2020-10-08
用途:
学習机の椅子として
その他業種

椅子の買い替えを考えていたのでモノタロウさんで見つけた椅子が
値段、寸法共に良さそうと思い購入しました。
学習机にピッタリでクッションも柔らかく、座布団無しで気持ち良く
座れます。凄く得した気分です。組み立ても簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
07060697
2018-10-09
用途:
ディスワーク
株式会社カワデン 様 (製造業)

ローラーの回転がいいので座ったままの移動が楽ですね
10mぐらい座ったまま移動できます
安価なので、全体的にこんなものですね

対象商品:
07060697
2018-04-24
用途:
事務所用
建設業・工事業

キャスター幅もコンパクトで机への納まりが良い。
クッションも期待以上に座り心地が良かったです。
生地張りの椅子を使用していましたが、汚れ落ちも良さそうでとても気に入りました。

2人が参考にしています
対象商品:
07060697
2018-03-27
用途:
事務用

組み立ては非常に簡単で、あっという間です。
全体にクッションは厚めですが、柔らかいため今後のへたり具合は長期的に見ていく必要はあるかと思います。
今のところ軽くて使い勝手は良いですね。

4人が参考にしています
対象商品:
07060697
2018-05-30
用途:
事務作業用

個人の好みでしょうが、おもったより、シートクッションが柔らかめでした。

2人が参考にしています
対象商品:
07060697
2017-09-11
用途:
メンテナンス作業時
製造業

組み立てが簡単、座りやすさも良いです。
もう少し深く腰掛けれたら最高だったけど満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
07060697
2017-07-20
用途:
事務用

取説もわかりやすく、とても簡単に組み立てられました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする