抗菌レザーOAチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 56189272 品番 RZC-273BK
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

水拭きできる抗菌タイプのPVCレザー張り。
背もたれロッキング機構付きのコンパクトチェア。

色(張地)ブラック 座面高さ(mm)440〜550 座面寸法(幅×奥行)(mm)415×395 本体質量(kg)7.5 材質座面・背面/ポリプロピレン、脚・キャスター/ナイロン、張地/PVCレザー(抗菌)、クッション/ウレタンフォーム 質量(kg)7.5 ブラック 高さ(mm)775〜885 キャスターあり 張地レザー張り(抗菌PVC) 肘掛なし 材質(脚)ナイロン 材質(背)ポリプロピレン グリーン購入法適合 材質(クッション)ウレタンフォーム ハンガーなし ヘッドレストなし オットマンなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする