ナカバヤシ
ナカバヤシの 椅子
ナカバヤシの オフィス用チェア(OAチェア)
ナカバヤシの レザーチェア
抗菌レザーOAチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
56189297
品番
RZC-273BL
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
水拭きできる抗菌タイプのPVCレザー張り。
背もたれロッキング機構付きのコンパクトチェア。
色(張地)
ブルー
座面高さ(mm)
440〜550
座面寸法(幅×奥行)(mm)
415×395
本体質量(kg)
7.5
材質
座面・背面/ポリプロピレン、脚・キャスター/ナイロン、張地/PVCレザー(抗菌)、クッション/ウレタンフォーム
質量(kg)
7.5
色
ブルー
高さ(mm)
775〜885
キャスター
あり
張地
レザー張り(抗菌PVC)
肘掛
なし
材質(脚)
ナイロン
材質(背)
ポリプロピレン
グリーン購入法
適合
材質(クッション)
ウレタンフォーム
ハンガー
なし
ヘッドレスト
なし
オットマン
なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません