レターケース

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56190907 品番NLC-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
引出し数浅7段 サイズA4 仕様浅7段 A4 タテ型 材質本体、引出し/スチール 本体質量(kg)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×341×323 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×326×36 引出し組合せ浅型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56190882
2023-12-11
用途:
事務作業
有限会社泉製作所 様 (製造業)

価格で選びましたが、使い勝手も大変良いですのでお勧めです

対象商品:
56190882
2020-03-06
用途:
工具&部品保管
オートショップ ZOO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

そこそこ重い物を入れたかったんで多少値が張るがスチール製選んだが、内部のスライドレールはプラ部品って残念過ぎる。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする