アバンテV2レターケース A3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56191232 品番 A3L-44クロ
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

浅3・深1段 A3 ヨコ型
書類や小物の収納のベストツール。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。仕切り板(別売り)を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。

引出し数浅3深1段 サイズA3 付属品カラー分類タイトルシール 仕様浅3深1段 材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン クロ 本体質量(kg)4.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×335×260 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/453×311×36、深引出し/453×311×80 引出し組合せ浅型+深型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする