AF-ST2シロ セキュリティフロアケース 棚板2枚 ナカバヤシ 56191844 AF-ST2シロ セキュリティフロアケース 棚板2枚 ナカバヤシ 56191844

セキュリティフロアケース 棚板2枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 56191844 品番 AF-ST2シロ
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。
扉&カギ付きフロアケースの棚板タイプ。
オフィス内の備品や小物の保管に。

シロ 材質本体/スチール 粉体焼付塗装、棚板/スチール 粉体焼付塗装 内寸法(mm)約247×349×780 本体質量(kg)8.7 棚板数(枚)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×366×880 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする