MY3M63-2000-M9BWZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M6 SMC 56199324

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M6

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)2000 注文コード56199324 品番MY3M63-2000-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥294,640 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品はストローク122種類から選べます 他の種類を見る

・すべり軸受ガイド形(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 ストローク(mm)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする