SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
MYM-A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
25
種類
【中間固定用スペーサ】ロングスペーサ
注文コード
56228934
品番
MYM-A25A2-7
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・種類
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
25
仕様
ユニット組込み
種類
【中間固定用スペーサ】ロングスペーサ
ユニット品名
Aユニット