MYM-A32A2-7 MYM-A SMC 56229494

MYM-A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)32 種類【中間固定用スペーサ】ロングスペーサ 注文コード56229494 品番MYM-A32A2-7
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はシリンダ内径・種類など120種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)32 仕様ユニット組込み 種類【中間固定用スペーサ】ロングスペーサ ユニット品名Aユニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする