※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#33264 六角ビット ミリサイズ 全長50mm BONDHUS 56229573 #33264 六角ビット ミリサイズ 全長50mm BONDHUS 56229573 #33264 六角ビット ミリサイズ 全長50mm BONDHUS 56229573 #33264 六角ビット ミリサイズ 全長50mm BONDHUS 56229573 #33264 六角ビット ミリサイズ 全長50mm BONDHUS 56229573 #33264 六角ビット ミリサイズ 全長50mm BONDHUS 56229573

六角ビット ミリサイズ 全長50mm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56229573 品番 #33264
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
両頭機能片頭 全長(mm)50 先端形状六角 先端サイズ5 トラスコ品番406-6944 質量(g)10 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2014-10-11
用途:
キャップボルトの締 緩め

六角と言えばボンダス
手持ちのソケットで使い回しが出来るので良い
強いて言えばボンダスのヘキサゴンソケットを単体で有ると良い17ミリ以上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする