※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ビット
BONDHUSの 六角ビット/ボールポイントビット
六角ビット ミリサイズ 全長50mm
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56229896
品番
#33288
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
50
先端形状
六角
先端サイズ
19
トラスコ品番
406-7037
質量(g)
136
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応