BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ビット
BONDHUSの ヘックスローブビット
スタービット 全長50mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56230036
品番
#32020
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
全長(mm)
50
先端サイズ
T20
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角B(mm)
4
両頭機能
片頭
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった