六角インチショートセット12本組

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12本組) 注文コード56230632 品番HLX12S
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。
ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。
サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプショート セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ(12本組) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バリがあるとネジにぴったり合いません。

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56230632
2017-06-18
用途:
アメリカ製ギターのネック調整
サービス業

欲しかったのは1本だけでしたが又、他の個所の調整にも使えると思い購入しました。サイズが明記してあるので分かり易くて良かったです。

対象商品:
56230632
2018-02-15
用途:
海外製品の保守

ちょっとした事にしようできてすごく便利
強度もなかなかの商品

対象商品:
56230632
2016-11-23
用途:
機械のメンテ時
株式会社田中工業 様

インチサイズのヘックスレンチが欲しく購入
普通に使用できて満足です。

対象商品:
56230632
2016-08-16
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

インチの工具がなかなか見つからないので助かります。

対象商品:
56230632
2015-12-24
用途:
キャップボルトの締め付け
方波見工業 様

特筆事項なし。
普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする