曜日別特売

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード56245395品番EZS3CL-E005-ARAAD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥113,000
シリーズEZSスライダサイズ(mm)幅54×高さ50吸引継手方向リード(mm)6ストローク(mm)50モーターAR形状片軸シャフト電源(V)単相100-120タイプクリーンルーム対応ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプケーブル長(m)なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56245395EZS3CL-E005-ARAAD56000666EZSM3CLE005ARAC画像準備中EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター1個
67,980
税込74,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする