オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 産業用ロボット
オリエンタルモーターの 電動アクチュエータ
オリエンタルモーターの スライダータイプ
EMUシリーズ 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56253323
品番
EMU1238M-2
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
アラームあり
タイプ
ファン単体
種類
ACプロペラファン
シリーズ
EMU
定格電圧(V)
単相100-240
コード長さ(m)
2
付加機能
回転低下アラーム無接点タイプ
取付角寸法(mm)
120
フレーム厚さ(mm)
38