オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
EMUシリーズ ファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56253375
品番
T-EMU938-1-G
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
アラームなし
セット内容
ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X55mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
タイプ
セット品
種類
ACプロペラファン
シリーズ
EMU
定格電圧(V)
単相100-240
コード長さ(m)
1
付加機能
アラームなしタイプ
取付角寸法(mm)
92
フレーム厚さ(mm)
38
関連資料:
メーカー取扱説明書はこちら(0.5MB)