IZUMI
鉄製 貼付ロールウエイト(ちぎれ防止基材仕様)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
タイプ
5/10g刻み
5g刻み
10g刻み
5/10g刻み
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
56269404
品番
ST IRN15G/RLH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ポリエチレンフォームを基材とした両面テープで、特殊な加工が施されており、バランスウェイトを剥がす際の糊残りがしにくいので、作業効率がアップします。
色
シルバー
材質
鉄(鉛レス)
タイプ
5/10g刻み
セット内容
5+10g×334個
厚さ(mm)
4(両面テープ含)
幅(mm)
20
長さ(mm)
30
仕様
ちぎれ防止基材仕様(はがしやすく、のり残りしにくい)
適合
13インチ以上のホイール
テープ地色
黒
注意
※ウエイト単体はそれぞれ独立しており、つながっておりません。