オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 産業用ロボット
オリエンタルモーターの 電動アクチュエータ
オリエンタルモーターの スライダータイプ
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
600
リード(mm)
6
取付角寸法(mm)
58.4×60
注文コード
56269843
品番
EASM4YE060AZAK
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・リード・取付角寸法
など
1344
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
EAS
取付角寸法(mm)
58.4×60
モーター取付方向
ストレート
センサレール
付
テーブルタイプ
Y
リード(mm)
6
ストローク(mm)
600
モーター
AZ
形状
片軸シャフト
電源(V)
DC24
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
ケーブル長(m)
なし