酒井医療
酒井医療の リラックス用品
酒井医療の 血行促進グッズ
フィジオパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56271337
品番
PPS01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
遠赤外線放射率、温度保持時間、重さはもちろん触り心地にまでこだわって内容量と割合をちょうせつしました。
厳選した貴重な5種類の鉱石と磁器セラミックボールを使用。
付属品
フィジオパックカバー
材質
ブラックシリカ、ゼオライト鉱石、ゲルマニウム鉱石、トルマリン、テラ鉱石、磁器セラミックボール
サイズ
S
質量(g)
260
寸法(幅W×高さH)(mm)
165×105
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:届出番号11B1X10028PP0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器