酒井医療
酒井医療の リラックス用品
酒井医療の 血行促進グッズ
フィジオパック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56271355
品番
PPL01
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
遠赤外線放射率、温度保持時間、重さはもちろん触り心地にまでこだわって内容量と割合をちょうせつしました。
厳選した貴重な5種類の鉱石と磁器セラミックボールを使用。
付属品
フィジオパックカバー
材質
ブラックシリカ、ゼオライト鉱石、ゲルマニウム鉱石、トルマリン、テラ鉱石、磁器セラミックボール
サイズ
L
質量(g)
1300
寸法(幅W×高さH)(mm)
585×150
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:届出番号11B1X10028PP0003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません