酒井医療
酒井医療の リハビリ・生活補助
酒井医療の レクリエーション用品
エアレックスマット フィットライン140
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
注文コード
56271434
品番
AML-440P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC
質量(kg)
1.2
色
ピンク
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1400×600×10
パターン
両面波形
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません