曜日別特売
UA17-19-21 ソケットセット 12.7mm(傷防止のプラスチックカバー付) TECH 56271635

ソケットセット 12.7mm(傷防止のプラスチックカバー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード56271635品番UA17-19-21
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
セット内容17、19、21mm全長(mm)85外径(Φmm)(カバー付/カバー無)17mm:26.5/24.2、19mm:28.5/26.3、21mm:30.5/28.2、(ソケットエンド)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする