953 Uエレメントコネクタ・Tタップ 3M(スリーエム) 56273638

Uエレメントコネクタ・Tタップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 適合電線12AWG 注文コード56273638 品番953
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合電線など3種類から選べます 他の種類を見る

電線の分岐に。
電線の分岐が簡単に行え本線を切断する必要はなく被覆をむく作業が省けます。
それ自体で十分な絶縁効果を発揮し配線がすっきりします。
Tタップはそれ自体の中にコネクター機能とリセプタクルコンタクトの構造を備えケーブルの被覆を押し破り導体と直接接続します。
本体はワンタッチでロックするフック付きで接続部を保護すると同時に抜群の絶縁性を発揮します。

材質(本体)ナイロン 適合電線12AWG 材質(端子)/処理黄銅/スズメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
12GW再販してください。黄色
自動車・二輪車・自転車関連業

最近の国産車はオーディオ裏の電源コードが細く取り出しがしにくい。メインで使うacc配線取り出しもシガー裏配線をメーカーが指定したりと今こそ欲しい商材です。

対象商品:
56273613
2024-03-12
用途:
現場での配線作業
教育・研究機関

常時接続ではない配線取り出しを行う場合に使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする