アイリスチトセ
アイリスチトセの 運搬機器
アイリスチトセの 運搬台車
アイリスチトセの 固定ハンドル式
固定ハンドル式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56273778
品番
XAMC30
参考基準価格(税別)
¥102,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
荷台寸法(mm)
815×570
床面高さ(mm)
835
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
835
荷台寸法(幅)(mm)
570
荷台寸法(奥行)(mm)
815
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400