アイリスチトセ
アイリスチトセの 運搬機器
アイリスチトセの 運搬台車
アイリスチトセの 平台車
LTS台車40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56274304
品番
-
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
荷台寸法(mm)
997×567
車輪径(Φmm)
125
高さ(mm)
970
荷台寸法(幅)(mm)
567
荷台寸法(奥行)(mm)
997
注意
※配達場所によっては配送出来ない場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500