画像準備中

スタッキングチェア HGSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード56274356 品番HGS-37PP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

あると便利な取手付の背形状。着座時のイス引きや、片付けの際の移動に便利な握り穴設計。
連結プラパートが標準装備。イスどうしを連結することで着座時の安定感を確保できます。
使用しない時は、積み重ねてスタッキングができるので収納効率抜群。
小柄な方でもピッタリフィットの座面高。PPタイプPVタイプともに400mm差の座高をご用意しました。学校や塾などにも適しています。

ブラック 仕様連結プラパート付 材質(背)ポリプロピレン、(座)ポリプロピレン、(座パッド)芯材:ポリプロピレン樹脂成形品 幅(mm)467 質量(kg)3.6 高さ(mm)730 奥行(mm)516 本体質量(kg)3.6 材質(脚)Φ12.7丸スチールパイプ、粉体塗装仕上 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)467×516×730 スタッキング
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする