アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの ミーティングチェア
ネスティングチェア LTS-4N-MD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブルー
注文コード
56274618
品番
LTS-4N-MD-F
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
612×730×820
幅(mm)
612
高さ(mm)
820
奥行(mm)
730
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200