※この商品は肘なしです
W1000の片袖デスクにもすっきり収まるコンパクトサイズです。 背と座はへたりにくいモールドウレタンを使用。ボリューム感だけでなく長時間座っても疲れにくい工夫をしてあります。さらに3次曲面の座クッションでロークスとながら快適な座り心地を実現。 背もたれがフリーロッキングし、姿勢に合わせてロッキングの硬さ調節もできます。 座高調整は、ガスシリンダーにより100mm上下昇降します。ロッキングの硬さも座面後部のグリップで調節でき、ベストマッチな座り心地。 商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、廃棄時の分別やリサイクルがしやすいようにしています。 モールドウレタンは金型に液体のウレタンを注入し、短時間で発泡させる製造方法でつくられたクッションで、高級ソファのクッションなどに用いられています。 手触りの良いウレタン発泡成形のループ肘で作業効率をUPさせます。