アイリスチトセ
ロッカー Lタイプ(シリンダー錠)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
タイプ
1人用
1人用
2人用
3人用
4人用
6人用
8人用
人数
1人用
1人用
2人用
巾広1人用
3人用
4人用
6人用
8人用
色
ホワイト
ホワイト
ライトグレー
幅(mm)
317
317
455
608
900
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56278872
品番
L-17CW
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
開閉表示機能付、シリンダー錠
鍵付
付属品
棚アミ2、ハンガーパイプ1、フック1、タオル掛1、鏡1、傘立て1、滴受1
幅(mm)
317
色
ホワイト
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
515
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
317×515×1790
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1マス)248×465×1650
タイプ
1人用
人数
1人用
鍵
シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
317×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
248×465×1650
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※大口のご注文の場合、別途料金が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000