7DMD1RN-DG63T 軽トラック用導風板(風防)未塗装品 ノーブランド 56279457

※画像の商品は未塗装となっております

7DMD1RN-DG63T 軽トラック用導風板(風防)未塗装品 ノーブランド 56279457 7DMD1RN-DG63T 軽トラック用導風板(風防)未塗装品 ノーブランド 56279457

軽トラック用導風板(風防)未塗装品

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56279457 品番7DMD1RN-DG63T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
型式DG63T メーカーマツダ 車種スクラム(標準ルーフ) 幅(mm)前部:約1210、後部:約1410 タイプ未塗装品 奥行(mm)約850
注意
※型式によってそれぞれ取り付け方が変わりますので型式に合わせた、取付説明書を商品出荷時に同梱します。
※取付方が不明な場合は説明書に記載のメーカーの電話番号にお問い合わせください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56279432
2017-06-25
用途:
運送
UPDRAFT諏訪サービス 様 (運輸・通信業)

もう少し簡単にはできないものかと
二人でやらないと無理です
左いったり、右いったり大変

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする