※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(125個)
注文コード
56280595
品番
W1/2 ×125
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
ねじ山
ウィット
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
山数
12
長さ(mm)
125
種別
半ねじ
寸法S(mm)
21
寸法e(mm)
24.2
頭部形状
六角
寸法k(mm)
9
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)
W1/2 ×125
有効ねじ長さB(mm)
42