- ドアde部屋干し アイワ 56281794 - ドアde部屋干し アイワ 56281794 - ドアde部屋干し アイワ 56281794 - ドアde部屋干し アイワ 56281794

ドアde部屋干し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56281794 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

洗濯物を干しきれなかった時、色んなデッドスペースを有効活用して洗濯物を干せます。
雨の日、花粉対策、女性の下着干し、黄砂飛来時などに便利です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×30×275 質量(g)135 材質(支柱)ABS樹脂 材質(アーム)ポリプロピレン 材質(金具)ステンレス 材質(シート)合成ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする