アイワ
アイワの 洗濯用品
アイワの 物干し/スタンド
ドアde部屋干し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56281803
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
洗濯物を干しきれなかった時、色んなデッドスペースを有効活用して洗濯物を干せます。
雨の日、花粉対策、女性の下着干し、黄砂飛来時などに便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×30×330
質量(g)
176
材質(支柱)
ABS樹脂
材質(アーム)
ポリプロピレン
材質(金具)
ステンレス
材質(シート)
合成ゴム
タイプ
ロング