BIDOOR(ビドー)
BIDOOR(ビドー)の 建具金物
BIDOOR(ビドー)の 引戸金具・折戸金具
BIDOOR(ビドー)の 引手・手掛け
引手 横引き用 プラスチリオトシ角
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
特中
仕上
スプルス
注文コード
56285312
品番
PP-177
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
サイズ・仕上・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(mm)
45×45、(裏寸)40×40
高さ(mm)
8.5
サイズ
特中
仕上
スプルス
材質
ABS樹脂
注意
※製造工程上、色合い、木目柄が多少不揃いになる場合があります。また、手掛け部の下部に小さな気泡(塗装がのらない箇所)ができる場合があります。
※白色系ABS樹脂には光を通す性質があります。間仕切り襖(部屋と部屋を仕切る襖)に2個両面貼り合わせて取付ける場合は、遮光シートを引手と引手の間に挟む。または、製品裏面をマジックなどで塗り、光を通さない様にする(接着剤は引手側面に付けてください)。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56285312
PP-177
73544197
PP-177
引手 横引き用 プラスチリオトシ角
BIDOOR(ビドー)
1セット(2個)
¥
779
税込
¥
857
内容量に違いがあります