BIDOOR(ビドー)
BIDOOR(ビドー)の 建具金物
BIDOOR(ビドー)の 鍵・錠前
BIDOOR(ビドー)の 空錠・ハンドル単体
ハサミ止カーブ取手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56289582
品番
HW-188-S
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メープル
サイズ
大
タイプ
モミジ
仕上
クリアー
取手
取手