商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)20注文コード56290473品番RDQD20-50M-M9BWV
参考基準価格(税別)¥16,170販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径が102種類から選べます他の種類を見る ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)